Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002673
Cod. Produttore
70002673
Cod. EAN
4044773300291

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 18G1/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con conduttore singolo da 18 gauge, progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. Ideale per installazioni che richiedono un avvolgimento compatto e una gestione efficiente del cablaggio grazie alla sua struttura a spirale. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e sicurezza nell’uso elettrico. Adatto per collegamenti in ambienti che necessitano di un cavo robusto e facilmente manovrabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 18G1/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato

€ 290,24 x 1 pz.