Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029618
Cod. Produttore
0029618
Cod. EAN
4044773627800

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600 V
  • Sezione conduttore: 1,0 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Flessibilità: Elevata
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: ROBOT F1
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Certificazioni: UL, CSA
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 18G1,0, un cavo progettato per applicazioni robotiche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali, assicurando una lunga durata e un'elevata efficienza. Con il suo design innovativo, OLFLEX ROBOT F1 è la scelta perfetta per ottimizzare i tuoi processi automatizzati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1,0Mmâ² Olflex Robot F1