Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1028118
Cod. Produttore
1028118
Cod. EAN
4044773078138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: OLFLEX FD 891 P 18G0,75
  • Conduttori: 18 fili
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Superficie trattata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Classe conduttore: Ottimizzata
  • Serie: FD 891 P
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 891 P 18G0,75 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da 18 fili conduttori realizzati in materiale specifico con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La sua struttura è progettata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Le dimensioni AWG e la classe del conduttore sono studiate per offrire un equilibrio tra capacità di carico e maneggevolezza, rendendo questo cavo una soluzione perfetta per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

270 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Fd 891 P