Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026326/100
Cod. Produttore
0026326/100
Cod. EAN
4044774624297

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,75, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. La sua robustezza e flessibilità lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un diametro di 18G0,75, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro e affidabile. Scegli la qualità e l'affidabilità con OLFLEX.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P