Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026326/50
Cod. Produttore
0026326/50
Cod. EAN
4044774624280

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Multiuso
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione eccellente e una protezione ottimale. La sua costruzione flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design robusto assicura durata nel tempo. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e versatilità per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P