Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026126
Cod. Produttore
0026126
Cod. EAN
4044773010046

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Protezione: ottimale
  • Durata: robusto e durevole
  • Versatilità: installazioni varie
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, mentre il design robusto assicura durata nel tempo. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di energia in ambienti vari.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

272 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810