Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026126/50
Cod. Produttore
0026126/50
Cod. EAN
4044774619903

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Con un diametro di 18G0,75 mm, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX CLASSIC FD 810 garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un cavo che unisca efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

272 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810