Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136118
Cod. Produttore
1136118
Cod. EAN
4044773092943

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 18G0,75
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: compatto
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Installazione: facile
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 18G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su affidabilità e sicurezza nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

292 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy