Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135118/100
Cod. Produttore
1135118/100
Cod. EAN
4044774566993

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 18
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CLASSIC 110 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 18 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

356 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

290 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy