Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035051/100
Cod. Produttore
10035051/100
Cod. EAN
4044774592299

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G0,75 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 18 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni che necessitano di prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

373 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch