Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125118/100
Cod. Produttore
1125118/100
Cod. EAN
4044774563886

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 18G
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Superiore
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una flessibilità eccellente e una resistenza superiore. La sua configurazione a 18 conduttori da 0,75 mm rende il cavo ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

355 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento