Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119118
Cod. Produttore
1119118
Cod. EAN
4044773067361

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Alta flessibilità per installazioni
  • Resistente a condizioni ambientali
  • Ottima conduzione elettrica
  • Durata prolungata
  • Adatto a uso professionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 18G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica eccellente e una durata prolungata. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design robusto resiste a condizioni ambientali difficili. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 110