Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119118/100
Cod. Produttore
1119118/100
Cod. EAN
4044774550763

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 18 fili rame stagnato
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza corrosione: superficie trattata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 18 fili di rame stagnato, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione elettrica. La superficie del conduttore è trattata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire performance elevate in impianti elettrici industriali e civili, assicurando sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 110