Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010032/100
Cod. Produttore
0010032/100
Cod. EAN
4044774533186

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 18G0,75
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 100 18G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Il suo design elegante e la colorazione distintiva assicurano non solo funzionalità ma anche un aspetto professionale. Scegli la qualità e l'affidabilità con OLFLEX CLASSIC 100.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V