Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026714/500
Cod. Produttore
1026714/500
Cod. EAN
4044776030201

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 fili
  • Dimensione filo: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Catene portacavi
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale
  • Serie: CHAIN 809
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 18G0,75 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, con dimensione AWG specifica e superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni di trasmissione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e una classe che assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e catene portacavi. La struttura flessibile e resistente supporta un utilizzo continuo in ambienti dinamici, assicurando sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

258 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex Chain 809