Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015118/75
Cod. Produttore
0015118/75
Cod. EAN
4044774542973

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttore: 18 fili
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • AWG: 18G
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: resistente e affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con conduttore composto da 18 fili, progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il conduttore presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. La struttura del conduttore è conforme agli standard di classe elevata, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

216 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² Olflex 150