Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011013
Cod. Produttore
0011013
Cod. EAN
4044773007367

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Serie: OLFLEX 140
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Varie
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 18G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard più elevati. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX 140 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G0,75Mmâ² H05Vv5-f