Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002734
Cod. Produttore
70002734
Cod. EAN
4044773297775

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 x 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Struttura: Spiralata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiali: Durevoli
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Installazione: Spazi complessi
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,75/500 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Composto da 18 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, questo cavo spiralato garantisce un'ottima gestione dello spazio e facilità di installazione in ambienti complessi. La struttura spiralata permette una perfetta adattabilità a movimenti e torsioni, rendendolo ideale per impieghi in macchinari industriali e sistemi automatizzati. Realizzato con materiali durevoli, assicura sicurezza e affidabilità nel trasporto dell’energia elettrica, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di lavoro intense.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 18G0,75/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato

€ 156,92 x 1 pz.