Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002735
Cod. Produttore
70002735
Cod. EAN
4044773297744

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cavo spiralato
  • Conduttori: 18
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Caratteristica: flessibile e resistente
  • Gestione spazio: compatta
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,75 è un cavo elettrico spiralato caratterizzato da 18 conduttori con sezione di 0,75 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è necessario un cablaggio ordinato e compatto. Grazie alla sua struttura spiralata, garantisce una gestione efficiente dello spazio e facilita l'installazione in ambienti con limitazioni di spazio. La qualità dei materiali assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per soluzioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 18G0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato