Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026745
Cod. Produttore
0026745
Cod. EAN
4044777670505

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD C 18G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con conduttore composto da 18 fili di sezione 0,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire ottime prestazioni in termini di flessibilità e durata, adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conduzione efficiente e una lunga vita operativa del cavo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

125,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

125,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Robust Fd C