Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028145/50
Cod. Produttore
0028145/50
Cod. EAN
4044774660257

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 18G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT 900 P 18G0,5 è progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. È composto da 18 fili di conduttori in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire una conduzione efficiente e affidabile. Questo cavo è ideale per l'uso in robotica e automazione, offrendo prestazioni eccellenti in ambienti dinamici e condizioni di lavoro gravose. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro, rendendolo una soluzione perfetta per impianti elettrici complessi e sistemi di controllo avanzati.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Robot 900 P