Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027536/50
Cod. Produttore
0027536/50
Cod. EAN
4044774631370

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 18G0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni superiori. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con un design che facilita l'installazione, l'OLFLEX FD 855 P è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e resistente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P