Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027611/50
Cod. Produttore
0027611/50
Cod. EAN
4044774632889

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 18G0,5
Descrizione del produttore: OLFLEX FD 855 CP è un cavo elettrico caratterizzato da 18 fili di conduttore di alta qualità con dimensioni AWG 18 e sezione di 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la durabilità, rendendo il prodotto ideale per installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp