Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027611/100
Cod. Produttore
0027611/100
Cod. EAN
4044774632896

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 18G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 18 fili di conduttore in rame flessibile, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. La sezione di 0,5 mm² e la classificazione AWG assicurano una gestione ottimale della corrente elettrica, mentre la superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, durata e sicurezza nell’installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp