Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026206/100
Cod. Produttore
0026206/100
Cod. EAN
4044774622002

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 18G0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale
  • Protezione: isolamento sicuro
  • Applicazioni: energia e trasmissione
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore. Con un design elegante e funzionale, l OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5 è la soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

310 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy