Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026106/100
Cod. Produttore
0026106/100
Cod. EAN
4044774619361

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Materiali: durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una flessibilità straordinaria e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con una sezione di 0,5 mm², è perfetto per collegamenti elettrici affidabili. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'installazione semplice e sicura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810