Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026106
Cod. Produttore
0026106
Cod. EAN
4044773010190

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, grazie alla sua costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. Il suo design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810