Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314012/50
Cod. Produttore
1314012/50
Cod. EAN
4044774610153

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 18G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 415 CP 18G0,5 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da 18 fili conduttori con superficie specifica e classe del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Progettato per applicazioni elettriche, offre resistenza e flessibilità, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e qualità nel trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando