Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125018/100
Cod. Produttore
1125018/100
Cod. EAN
4044774563336

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • 18 fili da 0,5 mm²
  • Conduttore di alta qualità
  • Superficie specifica per affidabilità
  • Adatto a installazioni elettriche
  • Garantisce prestazioni ottimali
  • Elevata flessibilità
  • Resistente nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 18 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare un'efficiente trasmissione della corrente, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

291 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento