Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119018/100
Cod. Produttore
1119018/100
Cod. EAN
4044774549859

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Alta flessibilità: Sì
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Installazione: Facile e sicura
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e flessibilità. La sua costruzione permette un'installazione facile e sicura, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design che combina funzionalità e affidabilità, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic 110