Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119018
Cod. Produttore
1119018
Cod. EAN
4044773068870

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Conduttori: 18G
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Domestico e industriale
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Resistente
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità. Il suo design innovativo assicura una trasmissione elettrica sicura e affidabile. Con una sezione di 0,5 mm², è ideale per uso domestico e industriale. OLFLEX CLASSIC è sinonimo di qualità e prestazioni nel mondo elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Classic 110