Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026706
Cod. Produttore
1026706
Cod. EAN
4044775065310

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Applicazione: catene portacavi
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Uso: ambienti industriali
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CHAIN 809 18G0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata e affidabilità. Con una classificazione merceologica di 080401, è ideale per ambienti industriali e per l'uso in catene portacavi. La sua costruzione avanzata offre flessibilità e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

191 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex Chain 809