Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012907
Cod. Produttore
0012907
Cod. EAN
4044773001174

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 440 CP
  • Alta flessibilità: si
  • Materiale conduttore: ottimizzato
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Installazioni: sicure e durature
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 440 CP 18G0,5 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, realizzato con un materiale specifico di alta qualità e una superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione accurata lo rende ideale per installazioni in cui è fondamentale un collegamento sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

376 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex 440 Cp