Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015018/150
Cod. Produttore
0015018/150
Cod. EAN
4044775152232

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 18G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex 150 con 18 fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità che garantiscono affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per assicurare una buona flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura del conduttore e le dimensioni AWG sono studiate per facilitare il passaggio della corrente mantenendo basse perdite energetiche. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex 150