Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015018
Cod. Produttore
0015018
Cod. EAN
4044773037012

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: contro interferenze
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente
  • Serie: OLFLEX 150
  • Applicazione: cablaggio efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione efficiente e una protezione ottimale contro le interferenze esterne. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,5 mm, OLFLEX 150 è perfetto per soddisfare le tue esigenze di cablaggio. Scegli un prodotto che combina robustezza e efficienza per le tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² Olflex 150