Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011004
Cod. Produttore
0011004
Cod. EAN
4044773007435

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F 18G0,5
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura e abrasione
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 H05VV5-F 18G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura. La sua costruzione è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità è fondamentale. Con un design che facilita l'installazione, l'OLFLEX 140 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

191,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G0,5Mmâ² H05Vv5-f