Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0103001/100
Cod. Produttore
0103001/100
Cod. EAN
4044774693316

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 SC 18/7 AWG BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 SC con isolamento speciale per alte temperature, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata. Il cavo presenta 18 fili di dimensione AWG 7, con un numero totale di 1000 fili, offrendo eccellenti prestazioni di conduttività e flessibilità. Il colore nero ne facilita l’identificazione e l’installazione in impianti elettrici industriali e civili, assicurando sicurezza e resistenza nelle applicazioni più esigenti.

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,75 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 18/7Awg Olflex Heat 260 Sc Nero