› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 18/19Awg Olflex Heat 260 Sc Rosso

Cod. Rexel RR0104104
Cod. Produttore 0104104
Cod. EAN 4044773061925

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 SC
  • Sezione cavo: 18/19 AWG
  • Colore: Rosso
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali premium
  • Ottima conduttività
  • Elevata flessibilità
  • Adatto ad ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili, garantendo prestazioni affidabili. Con il suo design robusto e la colorazione rossa, l'OLFLEX HEAT 260 SC è perfetto per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,75 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Cavo 18/19Awg Olflex Heat 260 Sc Rosso