Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0104104/100
Cod. Produttore
0104104/100
Cod. EAN
4044774693422

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG RD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un calibro di 18/19 AWG e una robusta costruzione, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per garantire efficienza e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,75 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 18/19Awg Olflex Heat 260 Sc Rosso