Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0104001/100
Cod. Produttore
0104001/100
Cod. EAN
4044774693330

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Diametro: 18/19 AWG
  • Colore: Nero
  • Resistente a: alte temperature
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta durata
  • Finitura: protettiva ed elegante
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 18/19 AWG, questo cavo è realizzato in materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. La finitura nera non solo offre un aspetto elegante, ma protegge anche il cavo dagli agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX HEAT 260 SC è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in condizioni difficili.

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,75 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 18/19Awg Olflex Heat 260 Sc Nero