Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0104000/100
Cod. Produttore
0104000/100
Cod. EAN
4044774693323

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Sezione: 18/19 AWG
  • Colore: GNYE
  • Temperatura: Alta temperatura
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Visibilità: Elevata
  • Affidabilità: Prestazioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni ad alta temperatura. Con un diametro di 18/19 AWG, questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative. La sua colorazione GNYE offre visibilità e sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per una connessione sicura e duratura.

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,75 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 18/19Awg Olflex Heat 260 Sc Gnye