Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0104002/100
Cod. Produttore
0104002/100
Cod. EAN
4044774693347

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG BU
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con isolamento specifico e conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente, mentre le dimensioni AWG sono studiate per un utilizzo versatile in diversi ambiti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cavo resistente al calore e con prestazioni costanti nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,75 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 18/19Awg Olflex Heat 260 Sc Blu