Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035817/300
Cod. Produttore
0035817/300
Cod. EAN
4044774717609

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 16x2
  • Schermatura: doppia schermatura
  • Materiale isolamento: non specificato
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY (TP) 16X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una struttura a doppia schermatura per una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, mentre la colorazione distintiva facilita l'identificazione. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con UNITRONIC.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

459 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

16,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

247,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)