Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035817/1000
Cod. Produttore
0035817/1000
Cod. EAN
4044774717623

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 16X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo un'ottima resistenza e affidabilità. La sua struttura a doppio filo da 0,5 mm consente una trasmissione efficace dei segnali, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con il suo design versatile, è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

459 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

16,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

247,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X2X0,5Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)