Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035807/1000
Cod. Produttore
0035807/1000
Cod. EAN
4044774717302

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 16X2X0,25 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche, questo cavo è ideale per il trasporto sicuro di segnali e dati in ambienti industriali. La sua struttura compatta e la composizione dei conduttori assicurano una trasmissione stabile e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X2X0,25Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)