Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038416
Cod. Produttore
0038416
Cod. EAN
4044773051995

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 16 x 2
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIHCH (TP)
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Trasmissione segnale: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIHCH (TP) 16X2X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a doppio conduttore da 0,25 mm lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo una trasmissione del segnale eccellente. Scegli il cavo UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e goditi la qualità superiore.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

238 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 16X2X0,25Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)