Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044716/100
Cod. Produttore
0044716/100
Cod. EAN
4044774722306

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY A 16XAWG22/7
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY A è composto da 16 fili di conduttore in rame, con dimensione AWG 22 e superficie stagnata, che garantiscono un'elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Questo cavo schermato è ideale per applicazioni in ambito industriale ed elettrico, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche e assicurando trasmissioni di segnale affidabili. La struttura flessibile e la qualità dei materiali lo rendono adatto per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X22Awg/7 Unitronic Liycy A