Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0165007
Cod. Produttore
0165007
Cod. EAN
4044773072198

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16x1,5 mm²
  • Materiale: Rame e alluminio
  • Standard: IEC
  • Serie: KEL FE/CUNI JX
  • Applicazione: Alta efficienza elettrica
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Affidabilità: Elevata durata
Descrizione del produttore: Scopri il KEL FE/CUNI JX 16X1,5 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo combina robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per varie applicazioni. La sua costruzione in rame e alluminio offre una conduzione elettrica efficiente, mentre il design compatto assicura un'installazione semplice. Perfetto per chi cerca soluzioni durevoli e performanti nel campo dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

15 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

187,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 16X1,5Mmâ² Kel Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia