Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028616/100
Cod. Produttore
0028616/100
Cod. EAN
4044774710044

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 16x0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 16X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una conduttività eccezionale e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione 16X0,75 lo rende ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti industriali e commerciali. Scegli l'UNITRONIC LIYY per una soluzione elettrica sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,75Mmâ² Unitronic Liyy