Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028416
Cod. Produttore
0028416
Cod. EAN
4044773036961

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 16
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Trasmissione energia: Sicura ed efficiente
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Uso: Versatile e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 16X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con una configurazione di 16 conduttori da 0,34 mm, l'UNITRONIC LIYY è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegli un cavo che offre affidabilità e versatilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 16X0,34Mmâ² Unitronic Liyy